LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
オール樹脂製平蝶番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79671280
品番
218-9220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥460
本体も軸も全てポリアミド製のため、錆の心配がありません。
トラスコ品番
131-6736
材質
ポリアミド(PA)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
10.9
全長(mm)
60
色
ブラック
取付方式
ねじ
耐荷重(kg)
2個使用時:6.2
ねじ穴数
4
穴径(mm)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79671280
218-9220
08522002
218-9220
オール樹脂製平丁番 218-9220
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
429
税込
¥
472
重複の為