※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AJC80-EH-ESD アジャキャスター LAMP(スガツネ工業) 79671307 AJC80-EH-ESD アジャキャスター LAMP(スガツネ工業) 79671307

アジャキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79671307 品番 AJC80-EH-ESD
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

アジャスターの機能を備えたキャスターです。
レバーのワンタッチ操作にてアジャスターの設置と解除が可能です。
レバーが常に筐体の外側に位置しているので、固定時にキャスターを回す必要がありません。
帯電防止機能があります。

用途ワークステーション、ロボット架台など。 トラスコ品番628-7976 材質(車輪)アルミニウム合金(ADC)/ポリウレタン(PUR) タイプ自在式 車輪幅(mm)40 取付座A×B(mm)134×110 取付高H(mm)125 車輪径D(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 適合フレーム40×40mm、40×80mm、80×80mm、45×45mm、45×90mm、90×90mm 色(車輪)シルバー/グリーン
注意
※ジャッキとしての利用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする