※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

011A2ULSEE12 枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ) コンドーテック 79673538 011A2ULSEE12 枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ) コンドーテック 79673538

枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79673538 品番011A2ULSEE12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

1回転で左右同時に締付けが行えます。

用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。 トラスコ品番387-2235 材質スチール、表面処理:ユニクロ 寸法L(mm)(min)270、(max)400 ねじ径W1/2 先端形状両オーフ 穴径b(Φmm)19 ねじ長さS(mm)95 枠長l(mm)200 使用荷重(kN)7.8
注意
※長さLmin〜Lmaxは目安であり、保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする