トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光メガネ
PitPit 2700IR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79673714
品番
2700IR IR1.7
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
広いクリアーな視界とフィット感の良さが大好評な遮光めがねです。
#1.4〜5まで豊富な番手を取り揃えています。
トラスコ品番
557-1833
材質
レンズ:ポリカーボネイト
幅(mm)
154
高さ(mm)
55
適合規格
ANSI
フレーム色
ブラック
加工
防傷:◯
遮光度
#1.7
パッド
ノーズパッド:◯
テンプル色
ブラック
紫外線カット
◯
調整機能
角度:◯
注意
※レーザー光にはお使いいただけません