PitPit 2700IR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79673730 品番 2700IR IR2
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

広いクリアーな視界とフィット感の良さが大好評な遮光めがねです。
#1.4〜5まで豊富な番手を取り揃えています。

トラスコ品番557-1841 材質レンズ:ポリカーボネイト 幅(mm)154 高さ(mm)55 適合規格ANSI フレーム色ブラック 加工防傷:◯ 遮光度#2 パッドノーズパッド:◯ テンプル色ブラック 紫外線カット 調整機能角度:◯
注意
※レーザー光にはお使いいただけません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする