トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光メガネ
IR遮光オーバーグラス 2800IR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79673739
品番
2800IR IR1.4
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
眼鏡併用しやすい大きめサイズの遮光オーバーグラスです。
#1.4〜5まで豊富な番手を取り揃えています。
トラスコ品番
557-1836
材質
レンズ:ポリカーボネイト
幅(mm)
160
高さ(mm)
65
適合規格
ANSI
フレーム色
レンズ同色
加工
防傷:◯
遮光度
#1.4
テンプル色
レンズ同色
紫外線カット
◯
注意
※レーザー光にはお使いいただけません