サングラスタイプ保護めがね

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79673775 品番 T82
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

溶接作業にはお使いいただけません

仕様マスク併用可、メガネ併用不可 トラスコ品番618-9897 長さ(mm)153 幅(mm)140 高さ(mm)44 タイプノーズパッドあり 適合規格ANSI 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする