トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 1眼型 メガネ
サングラスタイプ保護めがね
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
マスク併用可、メガネ併用不可
トラスコ品番
618-9902
注文コード
79673818
品番
T94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
仕様・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
溶接作業にはお使いいただけません
仕様
マスク併用可、メガネ併用不可
トラスコ品番
618-9902
長さ(mm)
161
幅(mm)
142
高さ(mm)
43
タイプ
ノーズパッドあり
適合規格
ANSI
加工
防曇
紫外線カット
○
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79673818
T94
51451970
T94 MUVF
保護めがねスペクタル形
トーアボージン
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました