トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光メガネ
W型遮光オーバーグラス 2800IR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79674396
品番
2800IR1.7W TBP1.7
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
619-1155
長さ(mm)
159
幅(mm)
162
高さ(mm)
65
遮光度
1.7(+1.7)
紫外線カット
○