トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光メガネ
遮光めがね付きゴーグル 4010FUSB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79674746
品番
4010FUSB TBP2
参考基準価格(税別)
¥9,340
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ゴーグルを付けたまま炉内をちょっと除いたり、溶融金属等の眩しさを防ぐことができ大変便利です
トラスコ品番
619-2641
幅(mm)
196
高さ(mm)
87
加工
防曇:◯
遮光度
#2