※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1560 グレーチングクリップGCJ型 水本機械製作所 79675114 B-1560 グレーチングクリップGCJ型 水本機械製作所 79675114

グレーチングクリップGCJ型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79675114 品番B-1560
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

差し込むだけのワンタッチタイプです。

用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 トラスコ品番849-0827 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法(mm)(縦×横×内幅)35×20×9 寸法L(mm)35 寸法T(mm)1 寸法W(mm)20 寸法W1(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする