※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
Sフック ステンレス Sカン SAH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79675130
品番
SAH-4
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
用途
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
トラスコ品番
113-6117
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)
110
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
102
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
55
寸法S1(mm)
7
寸法S2(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.02