※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-2901 Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm 水本機械製作所 79675139 A-2901 Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm 水本機械製作所 79675139

Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79675139 品番A-2901
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

U字に曲げたステンレス丸棒です

用途カシメたり、溶接したりして様々の用途に トラスコ品番317-4459 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)38 寸法L1(mm)30 寸法D(mm)8 寸法W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする