※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
つば付ロングアイボルト(鍛造製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79675175
品番
B-3004
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
317-6057
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
20
ねじ径
M4
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2