※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
アイボルト(ステンレス製) ミリタイプ(鍛造製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79675184
品番
A3051
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
333-1829
材質
材質:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
12.5
寸法B(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.23