※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A3052 アイボルト(ステンレス製) ミリタイプ(鍛造製) 水本機械製作所 79675200 A3052 アイボルト(ステンレス製) ミリタイプ(鍛造製) 水本機械製作所 79675200

アイボルト(ステンレス製) ミリタイプ(鍛造製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79675200 品番 A3052
参考基準価格(税別)¥6,410 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。

用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番333-1833 材質材質:ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)40 寸法H(mm)71 寸法A(mm)35 寸法D(mm)16 寸法B(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)5.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする