※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
アイボルト(ステンレス製) ミリタイプ(鍛造製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79675209
品番
A3053
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
333-1840
材質
材質:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
81
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.23