完全防水防振双眼鏡

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79675620 品番S2BL1642ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

煩わしい手振れを軽減することのできる大口径42mmの防振16倍双眼鏡です。
電源をオンにするだけで手振れ防止機能が働き、手振れを気にすることなくご覧いただけます。
レンズには全面マルチコートを施すことで明るくクリアな視界を実現します。
手になじむエラストマー外装の採用により双眼鏡をしっかりとホールドでき、さらに、ツイストアップ式ゴム見口は目に当てた際に心地よい使用感を提供、長時間の観測にも疲れにくくなっています。
バードウォッチングなどの自然観察から、コンサート・ライブ鑑賞・スポーツ観戦まで幅広くお使いいただけます。

用途
遠くにある対象物を大きく見るときに。
人や動物、他対象物の監視に。
遠くにある対象物の確認に。
付属品本体、レンズキャップ、ケース、レンズクロス、取扱説明書 トラスコ品番345-8567 材質光学ガラス、アルミダイキャスト、エラストマー樹脂 幅(mm)120 ブラック 高さ(mm)70 奥行(mm)180 全高(mm)70 倍率(倍)16 レンズサイズ(mm)42 最短合焦距離4m アイレリーフ(mm)14 実視界(°)3.8
注意
※失明の恐れがあるため、絶対に太陽を見ないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする