※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの マーカー/蛍光ペン
パイロットの 油性マーカー
油性マーカー 補充用インキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79676234
品番
MN-35RF-R
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
コイピタインキ使用のツインマーカーに適合した、補充用インキです。
用途
一般的な紙などへの筆記
クラフトテープ、ガラス、樹脂、ポリ袋への筆記
トラスコ品番
369-9809
適合機種
MFB-15FB、MFN15FBM
材質
容器:ガラス
色
レッド
容量(mL)
30
タイプ
補充用インキ
インク色
レッド
繰り返し・詰め替え
対応