GoPro
GoProの カメラ・ビデオカメラ
GoProの ビデオカメラ/アクションカメラ
GoProの アクションカメラ関連品
ウェアラブルカメラ用オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79676286
品番
ADBAT-011-JV
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
進化した1720mAhリチウムイオンバッテリーにより、広い温度範囲において標準的なGoProバッテリーと比較してカメラのパフォーマンスが高まります。
トラスコ品番
530-4082
適合機種
HERO11Black、HERO10Black、HERO9Black
セット内容
エンデューロバッテリー(本体)
幅(mm)
33
色
ブラック
高さ(mm)
40
奥行(mm)
13
バッテリー容量(mAh)
1720
注意
※HERO8以前のモデルには適合しません。