ヒシ
ヒシの コンテナー
ヒシの ボックスコンテナ
ヒシの ボックスコンテナ(ベタ目)
導電T型コンテナ(ネスティングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1.4
注文コード
79676399
品番
T-2-E-BK
参考基準価格(税別)
¥1,012
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
トラスコ品番
436-4223
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
容量(L)
1.4
適合カード差し
J(別売)
外寸法・高さ(mm)
90
外寸法・奥行(mm)
200
外寸法・間口(mm)
132
有効内寸法・間口(mm)
102
有効内寸法・奥行(mm)
145
有効内寸法・高さ(mm)
82