業務用重量物対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(5枚) 注文コード79676514 品番PL120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

尖った物を入れても破れにくい、0.080mm厚の丈夫なポリ袋です。
底シールが二重になっているので底抜けしずらいです。
工場での廃棄物や重量物の梱包などで活用できます。

用途ゴミ袋、重量物対応。 トラスコ品番389-1103 材質LLDPE 厚さ(mm)0.08 透明 容量(L)120 縦(mm)1200 横(mm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする