ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用 小型用ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(50枚)
注文コード
79676575
品番
P-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
室内用に最適な小型ポリ袋です。
用途
小型ポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
トラスコ品番
389-1093
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
容量(L)
7
縦(mm)
380
横(mm)
320