ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用MAX 70L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
79676609
品番
S-79
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
用途
70Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
トラスコ品番
389-1118
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800