消防活動用耐切創手袋 TONBOREXマーク K-707HTNV/K-707HTR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード79676968 品番K-707HTNV S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し、手のひら側に濡れても滑りにくいナノフロント[[R上]]使用の人工スエード調生地を採用しています。
ナノフロント[[R上]]は摩耗強度にも優れ、雨・汗など濡れた環境での強いグリップ力を発揮します。
スマートフォンなどのタッチパネルに反応するハンディータッチ[[R上]]を採用しています。
作業性・耐久性に影響を受けない親指先端外側にスマートフォン等タッチパネルに反応するハンディータッチ[[R上]]を採用することで、手袋を着用したままでも急ぎの電話着信対応等の簡単操作が行えます。

トラスコ品番521-9390 材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット、本体手のひら側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット、すべり止め部:人工スエード調ナノフロント[[R上]](0.5〜0.6mm厚) ネイビー サイズS 機能耐切創、タッチパネル対応可 全長(cm)22 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20
注意
※寸法は許容量±3%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする