防水防寒手袋 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード79677169 品番74-35-M
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥1,8981,598

インナーに防水フィルム入りです。
シリコン製滑り止め付きです。
手袋内側、手首がフリース仕様です。

用途警備、誘導、バイク、自転車、アウトドア等の防寒対策に。 トラスコ品番338-2562 材質手袋:ポリエステルストレッチ、すべり止め部:シリコン、裏地:フリース防寒 厚さ(mm)2 ブラック サイズM タイプ滑り止めシリコン 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする