RCYRB RHINO CART RAVENDO 79677634 RCYRB RHINO CART RAVENDO 79677634 RCYRB RHINO CART RAVENDO 79677634 RCYRB RHINO CART RAVENDO 79677634 RCYRB RHINO CART RAVENDO 79677634 RCYRB RHINO CART RAVENDO 79677634

RHINO CART

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79677634 品番RCYRB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥30,140 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

凹凸のある表面、ハードな汚れや砂利を乗り越えるために特別に設計されています。
最大500kgの荷物を運搬可能です。
8個の頑丈なウレタンホイールで、凹凸のある表面を簡単に走行できます。
バーは伸縮可能で、16cmから最大115cmまで幅を変更可能です。
サイドは完全に分離できるので、大型アイテムでも簡単に移動できます。
プロ仕様のポリ樹脂と、産業用途で使用されるものと同じタイプの特殊鋼を使用し、頑丈に作られています。

用途重量物の運搬作業に。 トラスコ品番560-9822 材質ポリウレタン、スチール 幅(mm)760 全長(mm)460 高さ(mm)130 車輪幅(mm)25 使用荷重(t)0.5 車輪数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする