A&D
A&Dの はかり
A&Dの はかり関連商品
S字タイプ汎用型ロードセル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
零バランス:±2% of R.O
注文コード
79677844
品番
LC1205-T002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ホッパ・タンク用ロードセルです。
偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適です。
引張り・圧縮の両用です。
仕様
零バランス:±2% of R.O
トラスコ品番
855-8538
セット内容
取扱説明書
抵抗(Ω)
約400(入力)、350±3.5(出力)
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
5000/DC50V
定格出力
2.0394mV/V±0.5%
印加電圧(V)
DC5〜12(推奨)、DC15(最大)
総合誤差
0.02% of R.O.
容量(kN)
(定格)20
過負荷
200% of R.C.(許容)、200% of R.C.(限界)