K.G.Y
K.G.Yの エントランス
K.G.Yの ポスト
K.G.Yの 戸建住宅用ポスト
らくらくポスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1個)
注文コード
79677869
品番
223230
参考基準価格(税別)
¥17,094
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらくなポストです。
スリムな奥行き15cmで見た目すっきりとご使用頂けます。
ステンレス製で錆に強く安心です。
用途
ご自宅用・事務所用に。
スリムなポストが欲しい人に。
トラスコ品番
383-4917
セット内容
ダイヤル錠付き、ネームプレート
材質
本体:ステンレス(SUS304) 前扉窓・プレート:樹脂
幅(mm)
375
色
ステンレス
高さ(mm)
300
奥行(mm)
130
間口(mm)
375
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
348×52