超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79678158 品番 AUB112B-16X25X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。
耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。

用途
硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。
コンベヤガイドのライニング。
静電気を嫌う工程に。
トラスコ品番538-0055 材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.16 ブラック タイプ切断にはカッターが必要 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0〜80 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする