やわらか針金(バインド線)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 79678280 品番 10155961
参考基準価格(税別)¥768 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。
結束する場合は本体にキズがつきにくい。

用途
手で曲げられます。
軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。
トラスコ品番542-9955 材質鉄:PVC被膜 寸法(mm)(線芯)0.9 長さ(m)20 被覆 線径(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする