岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40レールアルミレール(許容荷重50kg) カーブレール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79679454
品番
15L02-AS
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
高度な表面処理加工で強度・耐食・耐摩耗性に優れています。
加工性にも優れています。
用途
重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。
間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)
幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。
トラスコ品番
457-4826
材質
アルミニウム合金、表面処理:アルマイト仕上げ
長さ(mm)
800×800
幅(mm)
40
色
シルバー
高さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
カーブ半径(mm)
500
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。