アルミカラーチェン 30m 金

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79679567 品番AS16F-GD
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

アルミ製のため、軽量で扱い易いです。
未溶接のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。

用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番126-7743 材質本体:アルミニウム(A1070W) 全長(m)30 寸法A(mm)4.7 参考使用荷重(kg)2 寸法B(mm)2.6 破断荷重(kg)6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 線径(mm)1.6 内長P(mm)4.7 内幅W(mm)2.6
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする