ステッドラー
ステッドラーの 直尺・曲尺・角度
ステッドラーの 直尺・曲尺・定規
ステッドラーの 直尺
アルミスケール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79679576
品番
563 15
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
デザイン性に優れた定規です。
トラスコ品番
537-4808
材質
アルミニウム
幅(mm)
35
厚さ(mm)
4
全長(mm)
163
ピッチ(mm)
上段:1
呼び寸法(mm)
150
呼び寸法(cm)
15