グリッドおよびギアカップリンググリース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79679628 品番LMCG 1/0.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。
軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。
SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。
軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。
SKF LMCG 1はポリエチレン増ちょう剤を使用した鉱油を基油とするグリースで、リチウムコンプレックスによる増ちょう技術も採用されています。このグリースは、重度の衝撃荷重、ミスアライメント、振動さえも発生するグリッド/ギア(フレキシブル)カップリングなどの高遠心力・高トルクアプリケーションに耐えるように組成されています。

用途
グリッド/ギアカップリング
フレキシブルな高耐久性グリッド/ギアカップリング
トラスコ品番564-4515 使用温度範囲(℃)0〜+120 容量(kg)0.4 ちょう度1 容器カートリッジ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※蛇腹タイプのカートリッジではありません。DIN 1284に対応したグリースガンをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする