ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの ホビー用塗料
ニッペホームプロダクツの 工作用
蛍光スプレー 180ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79680748
品番
HWQ003-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。
乾きが速くなめらかに美しく仕上がります。
用途
防災・安全標識・交通標識。
広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。
自動車、自転車、スポーツ・レジャー用品、スキー、ボード、釣具、登山用品。
美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。
屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)
トラスコ品番
859-9142
材質
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
色
スカーレット
容量(L)
0.18
塗布面積(m
2
)
約0.6〜0.9(鉄部)、約0.4〜0.6(木部)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.09L
乾燥時間
約20分(夏30℃)、約40分(冬10℃)
危険物の性状
非水溶性