光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の その他看板
ケースサイン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79681055
品番
PL51-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
応接室や商談室などの間仕切りされたスペースの使用状況がワンタッチで表示できます。
トラスコ品番
364-7161
材質
アクリル(UP50)、ステンレス+アルミ(PL51)
厚さ(mm)
6
取付
粘着テープ
縦(mm)
50
横(mm)
150
表示内容
在室/不在
RoHS指令(10物質対応)
対応