天昇
天昇の コンテナー
天昇の コンテナ用オプション
天昇の フタ
導電性コンテナテンバコ フ タ 674035
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合コンテナ
ED-18、ED-27、ED-36、ED-54
注文コード
79681080
品番
ED T FUTA
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
適合コンテナ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
423-5169
材質
導電性ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
適合コンテナ
ED-18、ED-27、ED-36、ED-54
外寸法・高さ(mm)
44
外寸法・奥行(mm)
400
外寸法・間口(mm)
603