エムエフ
エムエフの マスカー/養生シート・養生ボード
エムエフの 養生シート/カバー
エムエフの 養生シート
あてぶとん ノンスリップタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79681229
品番
YR010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
裏面にノンスリップ加工を施しており、滑りにくくなっております。
脚立の下に敷いても、人が踏んでもすべりにくくなっています。
建具やキッチンに掛けてもズレ落ちにくいです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
養生マット すべり止め付
モノタロウ
¥
2,198
¥
2,418
税込
用途
床・廊下の作業時や工具の置き場などに。
トラスコ品番
103-9272
材質
表地(青色):不織布、中綿:再生化学繊維、裏地:ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900