WAKI(和気産業)
ゴムシート シート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79681247
品番
GS 1x1000x1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途
すべり止め、クッション材に。
トラスコ品番
171-1892
材質
天然ゴム(NR)
形状
正方形
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1
色
黒
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-40~70
粘着性
無
商品豆知識
ゴム素材の特長