WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 足場周辺機器
WAKI(和気産業)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
WAKI(和気産業)の 防振マット
筋ゴムシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79681256
品番
SJ-01
参考基準価格(税別)
¥202
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
滑りにくく、振動防止などに効果的です。
用途
機械の振動や振動によるズレ防止に。
トラスコ品番
324-3178
材質
SBR(スチレン・ブタジエンゴム)
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
厚さ(mm)
3
使用温度範囲(℃)
-20〜100℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐油性はありません。
※色移行の可能性があります。