ニッカリ
ニッカリの 刈払機
ニッカリの 一般草刈用カッター/チップソー
純正チップソーNK-SI
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79681274
品番
G800036
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
こぶ付きチップソーで石に強く耐久性に優れた一品です。
用途
一般的な雑草下刈りに。
トラスコ品番
364-9685
材質
台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30
刃数
36枚
穴径(Φmm)
25.4
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
刃厚(mm)
2
外径(mm)
230