モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断砥石
モトユキの 金属用
グローバルソー ガチギレ オフセット型切断砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79681369
品番
GAT-OF-106-1.0(1P)
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
キワギリ・コーナーカットに最適
充電式グラインダーにも最適
用途
一般鋼・ステンレスの切断に。
トラスコ品番
469-1012
適合機種
ディスクグラインダー
粒度
46(#)
砥材
ZA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14420
硬度
T
刃厚(mm)
1
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
106
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった