竹虎
竹虎の 一般・作業マスク
竹虎の サージカルマスク
サージマスクCP 金属ノーズブリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
79682157
品番
76235
参考基準価格(税別)
¥504
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
不織布3層構造のフィルター部分が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します(BFE値99%)。
ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。
トラスコ品番
384-8851
材質
マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:金属、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル
色
ピンク
寸法(cm)
9.5×17.5
注意
※
※金属ノーズブリッジは、MRI室等で使用しないでください。
※パッケージが新と旧の2種類あります。
※パッケージは選べません