※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オフトーンマグネットパネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2枚) 注文コード 79682376 品番 WB0903-AN05SP
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

音が響いて会話がしづらい空間に設置すると、響きを抑えます。
スチールパーティション等スチール面に対して誰でも簡単に取り付け出来ます。
スチール面ではない壁面には同梱の接着剤付きスチール製シートを壁に付ける事で取り付け可能です。
簡単に取り外しでき、自由にレイアウト可能です。
色の組合せ自由です。

用途
応接室・会議室に。
商談スペースに。
スチール間仕切りある個室に。
反響音が著しい部屋に。
テレビ会議室などで音が反響する部屋に。
トラスコ品番538-1599 セット内容粘着剤付きスチール製シート12枚付属 材質ポリエステル不織布、スパンボンド不織布、マグネット 全長(mm)450 AN柄05 高さ(mm)33 品名オフィス向け吸音パネル 本体寸法(mm)奥行33 本体寸法(mm)高さ450 本体寸法(mm)幅450 外幅(mm)(内径)450
注意
※強力な磁気に弱いものは近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする