ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー用テープ
オフィスコロコロスペアテープ強接着32M6巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4箱×6巻)
注文コード
79682428
品番
C3112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,608
シュレッダー周りの紙くずもラクラクおそうじ。
太巻きタイプなので効率良くお掃除が出来ます。
用途
コロコロカーペット用。
トラスコ品番
535-7169
適合本体
C2850/C3250
材質
すじ塗り粘着加工紙
寸法(mm)
テープ:187
タイプ
カーペット用
繰り返し・詰め替え
対応