コットンインナーマスク 30枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード79682507 品番HCIM001W
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

マスク内側にコットン100%不織布を使用した、非常にソフトで肌あたりの良いマスクです。
吸湿性の高いコットン不織布がマスク内部の不快な結露を防ぎます。
口元に空間ができ、呼吸がしやすいオメガプリーツタイプです。
耳ゴムには幅5mmの伸びの良い柔らかい平ゴムを使用しています。
コットン部分がマスクと一体の為、インナーシートのように使用中にズレる事がありません。

用途かぜ、花粉、ほこりなど浮遊物が気になる場所に。 トラスコ品番363-3816 材質本体(表面):ポリプロピレン不織布、本体(肌面):コットン不織布、フィルター:ポリプロピレンメルトブロー不織布、ノーズフィッター:ポリエチレン 寸法(mm)95×175 構造3層 細菌ろ過効率(BFE)99% 微粒子ろ過効率(PFE)99%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする