ワゴジャパン
ワゴジャパンの 汎用管継手
ワゴジャパンの その他汎用管継手
インラインスプライシングコネクタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
79682534
品番
221-2411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
電線の端末処理不要かつ工具不要でワンタッチで電線接続できます
トラスコ品番
528-7170
色
透明・オレンジ
高さ(mm)
8.9
電線抱合範囲AWG(#)
18〜14
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.6、2.0
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.2〜4
RoHS指令(10物質対応)
対応