※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSLG-1.25 強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG 大洋製器工業 79682559 TSLG-1.25 強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG 大洋製器工業 79682559 TSLG-1.25 強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG 大洋製器工業 79682559 TSLG-1.25 強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG 大洋製器工業 79682559

強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード79682559 品番TSLG-1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

本体とピンが一体型になっています。
ピン脱落防止機能付きです。
高所作業に最適です。

用途
荷役作業・矢板の引き抜き。
高所作業に。
トラスコ品番575-1345 材質特殊合金鋼 寸法L(mm)110 ねじ径M14 使用荷重(t)基本1.25 寸法t(mm)12 寸法D(mm)25 寸法B(mm)33 寸法d1(mm)12 寸法d3(mm)12 口幅(mm)33
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする