サンケーキコム
サンケーキコムの 文房具
サンケーキコムの クリップ/リング
サンケーキコムの クリップ
目玉クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
79682647
品番
MD-3A
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
オフィスなどで汎用的に使える目玉クリップです。
トラスコ品番
555-1939
材質
スチール(ニッケルメッキ)
幅(mm)
40
寸法(mm)
挟口:40
色
シルバー
サイズ
小
綴じ枚数
約70枚
サイズ(mm)
36×40×24
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応